- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- インナー手袋
- 手袋 アレルギーのおすすめ人気ランキング
手袋 アレルギーのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新180件の「手袋 アレルギー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラテックスアレルギー用 手袋」、「手汗」、「手荒れ防止手袋」などの商品も取り扱っております。
非漂白の天然コットン100%で傷やアレルギーがある時にも、手を優しく守ります。
綿100%で縫い目がないシームレスの下ばき用手袋で、アウター手袋のフィット感を損ないません。
用途精密機械業、農業、漁業・水産業、清掃・サービス業、食品加工業、電気電子部品製造業、土木建設業、石油・化学工業サイズフリー色白材質綿厚さ(mm)0.7トラスコ品番354-8040入数(枚)20
よく伸びて、フィット感に富んでいるため、おむつ交換やからだの清拭など多目的に使用できる手袋です。
左右両用のため、片手だけでも使用でき、経済的です。
ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。
パウダーフリーのため、パウダーアレルギーの方にも安心して使用していただけます。
食品衛生法に適合しているため、食品加工にも使用できます。
パッケージ底面のミシン目を内側に押し込むと、残り少なくなった際、取り出しやすくなります。
材質ポリオレフィン樹脂タイプ粉無全長(cm)28
小指縫製位置を調整し、フィット感に優れた商品です。
綿素材をより柔らかくし、指先網目の仕上を細かくすることでフィット性を高めております。
革手袋やオールコートのゴム系手袋などの下ばき用として使える手袋です。
綿製なので吸汗性もあり、革やゴムの手荒れなどを軽減してくれます。
伸縮性もありフィット感もあるので、細かな作業向けの手袋としてもお使いいただけます。
綿スムスよりフィット性があり軍手の薄手という感覚でお使いいただけます。
用途下ばき用や軽作業用として材質綿100%色キナリサイズフリー質量(g)約175g(10双)入数(双)10全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20
1袋(10双)
¥999税込¥1,099
当日出荷
ウインセス薄手コットンインナー手袋
綿100%で、吸汗性が高いです。指先の感覚を損なわないように、薄い綿生地を使用し、立体縫製をしています。ゴム手袋着用時の蒸れ感や、アレルギー防止に役立ちます。
仕様マチ付き、左右兼用材質綿
JIS T 8116適合品です。ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。材質綿100%(40綿 スムース編)厚さ(mm)0.5色白入数(双)12機能吸汗性左右区別左右ナシ指マチマチナシ
ムレやベタ付きを押さえ、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。細かな作業に最適な半指タイプです。長繊維を使用したシームレス編みのため、快適に作業ができます。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途組立・検査用。
ゴム、プラスチック手袋の使用時のムレ感を防止するインナー手袋。サイズフリー色ホワイト全長(cm)15.0手のひらまわり(cm)16.0中指長(cm)1.5厚さ(mm)0.7質量(g/双組)10トラスコ品番301-7354材質ナイロン100%質量(g)100入数(双)10ゲージ数13指タイプ指なし
1袋(10双)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム色ブルー厚さ(mm)約0.07機能耐油、極薄手粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)食品衛生法適合
メッシュタイプで通気性に優れ、汗ムレ、ベタ付を抑えます。指きりタイプの為、指先の細やかな感覚も損ないません。フリーサイズ、左右兼用、リバーシブルで扱いやすい仕様です。洗濯もでき、経済的です。医療業界から、エレクトロニクス業界まで幅広くお使いいただけます。
サイズフリー材質ナイロン、ポリウレタン色白入数(双)10機能通気性全長(cm)約14.8手のひらまわり(cm)10.4アズワン品番2-4234-01指タイプ指なし
1袋(10双)
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など全長(cm)24材質ニトリルゴム色ブルー厚さ(mm)0.11規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止粉有無粉なし入数(枚)100加工指先テクスチャー処理RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴム色ブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力、中厚粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
ホワイトの手袋のため汚れが目立ちやすいです。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.05色ホワイトタイプ超薄入数(枚)100機能耐油全長(cm)約24.0RoHS指令対応証明書(0.2MB)粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
指なしですので細かい作業に最適です。
ラテックス手袋のインナー手袋として、長時間使用してもムレたりすることがありません。
コットン100%なので、肌の弱い方・アレルギー体質の方にも安心です。
サイズフリー入数(双)10松吉医科器械コード07-2333-00
1式(10双)
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)全長(cm)25厚さ(mm)0.12(指部)色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なし食品衛生法適合
取扱停止中
高吸汗性ナイロン糸東レ「キュープ」を縫い目のないシームレス編みにした低発塵性下ばき手袋です。
ムレ・ベタつき感をおさえ快適に作業ができます。
アウターの着脱がスムーズになります。
ほつれ防止のためオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用可能です。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業サイズフリーTGK品番404-23-74-30トラスコ品番335-4261材質ナイロン、ポリエステル、その他質量(g)130入数(枚)20機能吸汗性全長(cm)17中指長(cm)約6.5手のひらまわり(cm)約17アズワン品番6-917-12RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
細かな作業や下ばき用として大切な手をガードします。
用途一般作業に入数(双)10仕様下ばき用材質綿100%
フィット性に優れた極薄タイプの手袋です。見やすいサイズ別カラーパッケージです。
仕様パウダーフリー、ラテックスフリー、EOG滅菌済(1双パック)材質PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000011医薬品医療機器等法一般医療機器
化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。
スターリングより約60%厚く、さらに強度に優れる。
通常のグローブよりカフ部分が長く、ガウンの袖の上部までカバーし、袖口からの曝露を防止。
長さ(mm)310厚さ(mm)(中指)0.15、(手のひら)0.128、(手首)0.11引張強度(MPa)21(老化後)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002医薬品医療機器等法一般医療機器
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けるプラスチックグローブです。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等化学物質安全性参考資料(0.3MB)
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1)
袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。
まとまって取り出しすぎることがなく経済的。
ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。
コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。
医療用手袋のASTM D6319-10に準拠
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途医療、介護等色コーンフラワーブルー全長(cm)24材質ニトリル厚さ(mm)約0.09タイプ使い捨て医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10166000010粉有無粉なし医薬品医療機器等法一般医療機器

















![シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03325682-180926-02.jpg)